Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-shirt short-sleeved Marineblau/Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-shirt short-sleeved Marineblau/Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352310308833M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509916711

Sonepar Artikelnummer

121138663

Hersteller Artikelnummer

352310308833M

Hersteller Typ

352310308833M

Hersteller Artikel Nr.:

352310308833M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Baumwoll T-Shirt mit gelben High Vis Abschnitten für gute Sichtbarkeit. Ideal für Branchen, in denen Reflektoren an der Arbeitskleidung nicht erlaubt sind. Auch als Damenmodell 3524 erhältlich.