Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-shirt short-sleeved Schwarz/Gelb 7XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-shirt short-sleeved Schwarz/Gelb 7XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3523103099337XL

  • Größe (US/CA) - 7XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509942628

Sonepar Artikelnummer

121138673

Hersteller Artikelnummer

3523103099337XL

Hersteller Typ

3523103099337XL

Hersteller Artikel Nr.:

3523103099337XL

Größe (US/CA):

7XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Baumwoll T-Shirt mit gelben High Vis Abschnitten für gute Sichtbarkeit. Ideal für Branchen, in denen Reflektoren an der Arbeitskleidung nicht erlaubt sind. Auch als Damenmodell 3524 erhältlich.