BLAKLAEDER - T-Shirt Slim fitGrau Melange 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3533105990004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509602034
Sonepar Artikelnummer
121041396
Hersteller Artikelnummer
3533105990004XL
Hersteller Typ
3533105990004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3533105990004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Cooles, bequemes und dehnbares T-Shirt aus elastischem Material. Perfektes Unterzieh-Shirt für z.B. Flanellhemden. Es ist das gleiche T-Shirt wie 3333 aber es wird einzeln verkauft und nicht in Mehrfachpaketen. 80% Baumwolle, 15% Viskose, 5% Elastan, Single Jersey, 160 g/m²


