BLAKLAEDER - T-Shirt Slim fitGrau Melange L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353310599000L
Größe (US/CA) - L
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509602041
Sonepar Artikelnummer
121041397
Hersteller Artikelnummer
353310599000L
Hersteller Typ
353310599000L
Hersteller Artikel Nr.:
353310599000L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Cooles, bequemes und dehnbares T-Shirt aus elastischem Material. Perfektes Unterzieh-Shirt für z.B. Flanellhemden. Es ist das gleiche T-Shirt wie 3333 aber es wird einzeln verkauft und nicht in Mehrfachpaketen. 80% Baumwolle, 15% Viskose, 5% Elastan, Single Jersey, 160 g/m²


