BLAKLAEDER - T-Shirt Slim fitWeiß S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353310291000S
Größe (US/CA) - S
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509601662
Sonepar Artikelnummer
121041359
Hersteller Artikelnummer
353310291000S
Hersteller Typ
353310291000S
Hersteller Artikel Nr.:
353310291000S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Cooles, bequemes und dehnbares T-Shirt aus elastischem Material. Perfektes Unterzieh-Shirt für z.B. Flanellhemden. Es ist das gleiche T-Shirt wie 3333 aber es wird einzeln verkauft und nicht in Mehrfachpaketen. 95 % Baumwolle, 5 % Elastan, Jersey, 160 g/m²


