BLAKLAEDER - T-Shirt, V-KragenGrau Melange M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336010599000M
Größe (US/CA) - M
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509602621
Sonepar Artikelnummer
121039492
Hersteller Artikelnummer
336010599000M
Hersteller Typ
336010599000M
Hersteller Artikel Nr.:
336010599000M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
A cool, cosy, stretchy T-shirt with elastane. A perfect base layer beneath e.g. a flannel shirt. V neck. 80% Baumwolle, 15% Viskose, 5% Elastan, Single Jersey, 160 g/m²


