BLAKLAEDER - T-Shirt, V-KragenWeiß S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336010291000S
Größe (US/CA) - S
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509602225
Sonepar Artikelnummer
121039461
Hersteller Artikelnummer
336010291000S
Hersteller Typ
336010291000S
Hersteller Artikel Nr.:
336010291000S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Ein bequemes und dehnbares T-Shirt aus einem elastischen Material. Das perfekte Unterzieh-Shirt für z.B. Flanellhemden. V-Ausschnitt. 95 % Baumwolle, 5 % Elastan, Jersey, 160 g/m²


