Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-ShirtDunkel Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-ShirtDunkel Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352510428600M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509600689

Sonepar Artikelnummer

121041117

Hersteller Artikelnummer

352510428600M

Hersteller Typ

352510428600M

Hersteller Artikel Nr.:

352510428600M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Praktisches und bequemes T-Shirt aus 100% Baumwolle. Das T-Shirt hat einen gerippten Hals und verstärkte Hals- und Schulternähte. Das T-Shirt 3525 ist das gleiche T-Shirt wie das Modell 3325, aber es wird einzeln verkauft und nicht im 5er-Pack. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²