BLAKLAEDER - T-ShirtGrau Melange 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3525104390004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509601068
Sonepar Artikelnummer
121041180
Hersteller Artikelnummer
3525104390004XL
Hersteller Typ
3525104390004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3525104390004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Gute Oberfläche für Transfer. Verstärkte Halsnaht. Verstärkte Schulternaht. Gerippter Halsbund. Platz für Selbstdarstellung auf der Brust und am Rücken. Rundhals. Kurze Ärmel. 85% Baumwolle, 15% Viskose, Jersey, 150 g/m²


