BLAKLAEDER - T-ShirtGrau Melange 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3300103390005XL
Größe (US/CA) - 5XL
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509286548
Sonepar Artikelnummer
121038350
Hersteller Artikelnummer
3300103390005XL
Hersteller Typ
3300103390005XL
Hersteller Artikel Nr.:
3300103390005XL
Größe (US/CA):
5XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Angenehmes rundgestricktes T-Shirt mit Ripphals und verstärkter Nacken- und Schulternaht. 85% Baumwolle, 15% Viskose, Jersey, 180 g/m²


