BLAKLAEDER - T-ShirtGrau Melange XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 352510439000XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509601105
Sonepar Artikelnummer
121041184
Hersteller Artikelnummer
352510439000XL
Hersteller Typ
352510439000XL
Hersteller Artikel Nr.:
352510439000XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Gute Oberfläche für Transfer. Verstärkte Halsnaht. Verstärkte Schulternaht. Gerippter Halsbund. Platz für Selbstdarstellung auf der Brust und am Rücken. Rundhals. Kurze Ärmel. 85% Baumwolle, 15% Viskose, Jersey, 150 g/m²


