BLAKLAEDER - T-ShirtMarineblau/Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3332103088334XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509595442
Sonepar Artikelnummer
121038972
Hersteller Artikelnummer
3332103088334XL
Hersteller Typ
3332103088334XL
Hersteller Artikel Nr.:
3332103088334XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.150 kg
High Vis T-Shirt aus 100% Baumwolle für maximalen Komfort. Es hat High Vis Einsätze für eine höhere Sichtbarkeit. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


