BLAKLAEDER - T-ShirtMarineblau/Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3515103088334XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509685266
Sonepar Artikelnummer
121041000
Hersteller Artikelnummer
3515103088334XL
Hersteller Typ
3515103088334XL
Hersteller Artikel Nr.:
3515103088334XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Das T-Shirt mit Raglanärmeln aus High Vis ist in zwei verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Das T-Shirt besteht zu 100% aus Baumwolle, außer den Ärmeln, was bei der Nutzung ein schönes Tragegefühl gibt. Die Innenseite der Ärmel besteht aus Baumwolle, um den Komfort bei zu behalten. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


