BLAKLAEDER - T-ShirtSchwarz 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3300103099005XL
Größe (US/CA) - 5XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509470961
Sonepar Artikelnummer
121038340
Hersteller Artikelnummer
3300103099005XL
Hersteller Typ
3300103099005XL
Hersteller Artikel Nr.:
3300103099005XL
Größe (US/CA):
5XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Angenehmes rundgestricktes T-Shirt mit Ripphals und verstärkter Nacken- und Schulternaht. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


