BLAKLAEDER - T-ShirtSchwarz Melange 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3300102599914XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509489093
Sonepar Artikelnummer
121038275
Hersteller Artikelnummer
3300102599914XL
Hersteller Typ
3300102599914XL
Hersteller Artikel Nr.:
3300102599914XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
T-Shirt Schwarz Melange 4XL. 60% Baumwolle, 40% Polyester, Jersey, 180 g/m²


