BLAKLAEDER - T-ShirtSchwarz Melange L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330010259991L
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509489123
Sonepar Artikelnummer
121038276
Hersteller Artikelnummer
330010259991L
Hersteller Typ
330010259991L
Hersteller Artikel Nr.:
330010259991L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
T-Shirt Schwarz Melange L. 60% Baumwolle, 40% Polyester, Jersey, 180 g/m²


