BLAKLAEDER - T-ShirtSchwarz Melange M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 352510539991M
Größe (US/CA) - M
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509601167
Sonepar Artikelnummer
121041190
Hersteller Artikelnummer
352510539991M
Hersteller Typ
352510539991M
Hersteller Artikel Nr.:
352510539991M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Gute Oberfläche für Transfer. Verstärkte Halsnaht. Verstärkte Schulternaht. Gerippter Halsbund. Platz für Selbstdarstellung auf der Brust und am Rücken. Rundhals. Kurze Ärmel. 60% Baumwolle, 40% Polyester, Jersey, 150 g/m²


