Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-ShirtSchwarz Melange XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-ShirtSchwarz Melange XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352510539991XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509601211

Sonepar Artikelnummer

121041195

Hersteller Artikelnummer

352510539991XXXL

Hersteller Typ

352510539991XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

352510539991XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Gute Oberfläche für Transfer. Verstärkte Halsnaht. Verstärkte Schulternaht. Gerippter Halsbund. Platz für Selbstdarstellung auf der Brust und am Rücken. Rundhals. Kurze Ärmel. 60% Baumwolle, 40% Polyester, Jersey, 150 g/m²