BLAKLAEDER - T-ShirtWeiß/Dunkelgrau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3379104210984XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509731543
Sonepar Artikelnummer
121039794
Hersteller Artikelnummer
3379104210984XL
Hersteller Typ
3379104210984XL
Hersteller Artikel Nr.:
3379104210984XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Vervollständigen Sie Ihre Garderobe mit diesem zweifarbigen T-Shirt. Verstärkte Hals- und Schulternähte und Passe über den Schultern. Passt perfekt zu unserer Industriekollektion. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


