BLAKLAEDER - T-ShirtWeiß L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 352510421000L
Größe (US/CA) - L
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509600115
Sonepar Artikelnummer
121041059
Hersteller Artikelnummer
352510421000L
Hersteller Typ
352510421000L
Hersteller Artikel Nr.:
352510421000L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Praktisches und bequemes T-Shirt aus 100% Baumwolle. Das T-Shirt hat einen gerippten Hals und verstärkte Hals- und Schulternähte. Das T-Shirt 3525 ist das gleiche T-Shirt wie das Modell 3325, aber es wird einzeln verkauft und nicht im 5er-Pack. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


