BLAKLAEDER - T-ShirtWeiß M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330010301000M
Größe (US/CA) - M
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509065174
Sonepar Artikelnummer
121038285
Hersteller Artikelnummer
330010301000M
Hersteller Typ
330010301000M
Hersteller Artikel Nr.:
330010301000M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Angenehmes rundgestricktes T-Shirt mit Ripphals und verstärkter Nacken- und Schulternaht. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


