Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Unterhemd WARMMittelgrau/Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterhemd WARMMittelgrau/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4897173296994XL

  • Ausführung - Unterhemd

  • Werkstoff - Wolle

  • Farbe - grau

  • Größe (US/CA) - 4XL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509423486

Sonepar Artikelnummer

121044265

Hersteller Artikelnummer

4897173296994XL

Hersteller Typ

4897173296994XL

Hersteller Artikel Nr.:

4897173296994XL

Ausführung:

Unterhemd

Werkstoff:

Wolle

Farbe:

grau

Größe (US/CA):

4XL

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.400 kg

Diese wärmende Basislage hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Wärmezonen befinden sich an Schultern, Armen, Rücken, Gesäß und Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt. Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält. Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C.Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!. 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²