BLAKLAEDER - Unterhemd WARMMittelgrau/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 489717329699XL
Ausführung - Unterhemd
Werkstoff - Wolle
Farbe - grau
Größe (US/CA) - XL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509423523
Sonepar Artikelnummer
121044270
Hersteller Artikelnummer
489717329699XL
Hersteller Typ
489717329699XL
Hersteller Artikel Nr.:
489717329699XL
Ausführung:
Unterhemd
Werkstoff:
Wolle
Farbe:
grau
Größe (US/CA):
XL
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.400 kg
Diese wärmende Basislage hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Wärmezonen befinden sich an Schultern, Armen, Rücken, Gesäß und Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt. Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält. Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C.Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!. 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²


