Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Unterhemd WARMSchwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterhemd WARMSchwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 489117059900L

  • Ausführung - Unterhemd

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - L

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509213315

Sonepar Artikelnummer

121044235

Hersteller Artikelnummer

489117059900L

Hersteller Typ

489117059900L

Hersteller Artikel Nr.:

489117059900L

Ausführung:

Unterhemd

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

L

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.300 kg

Diese Doppelfunktionskleidung verbindet die feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften von Synthetik-Unterwäsche mit dem Wärmeisolationsvermögen der Merinowolle. Das warme Unterzieh-Oberteil besteht aus zwei Schichten, die für den Abtransport der Feuchtigkeit weg vom Körper in die Außenschicht sorgen, wo sie von der feinfaserigen Merinowolle absorbiert wird. Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C. . 50 % Merinowolle, 50 % Polypropylen, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 235 g/m²