Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Unterhemd XLIGHT, 100% MerinoDunkelgrau/Gelb L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterhemd XLIGHT, 100% MerinoDunkelgrau/Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 479917349835L

  • Ausführung - Unterhemd

  • Werkstoff - Wolle

  • Farbe - gelb

  • Größe (US/CA) - L

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509545522

Sonepar Artikelnummer

121043702

Hersteller Artikelnummer

479917349835L

Hersteller Typ

479917349835L

Hersteller Artikel Nr.:

479917349835L

Ausführung:

Unterhemd

Werkstoff:

Wolle

Farbe:

gelb

Größe (US/CA):

L

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.220 kg

Dünnes und leichtes Unterhemd aus 100% Merinowolle, das das ganze Jahr warm und trocken hält. Das Material besteht aus extra dünner Merinowolle, die gute Isolation, exzellenten Feuchtigkeitstransport und Temperaturregulation bietet. Empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C. 100% Merinowolle, Single Jersey, 160 g/m²