Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Unterhemd XWARMSchwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterhemd XWARMSchwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4894170699004XL

  • Ausführung - Unterhemd

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - 4XL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509643280

Sonepar Artikelnummer

121044242

Hersteller Artikelnummer

4894170699004XL

Hersteller Typ

4894170699004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4894170699004XL

Ausführung:

Unterhemd

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

4XL

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.300 kg

Diese Multifunktionskleidung bietet alles, was man von einem Baselayer erwarten kann. XWARM reguliert Ihre Körpertemperatur und hält auch bei extremer Kälte warm und trocken. Das Material besteht aus einer Innenschicht aus Kanalstrick-Polypropylen, das Feuchtigkeit vom Körper in die Außenschicht ableitet, wo sie von der Merinowolle absorbiert wird. Empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C. Bleiben Sie warm und trocken - auch z. B. bei ortsgebundenen Arbeiten in klirrender Kälte!. 70% Merinowolle, 30% Polypropylen, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 275 g/m²