Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Unterhemd XWARMSchwarz M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterhemd XWARMSchwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 489417069900M

  • Ausführung - Unterhemd

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - M

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509213049

Sonepar Artikelnummer

121044245

Hersteller Artikelnummer

489417069900M

Hersteller Typ

489417069900M

Hersteller Artikel Nr.:

489417069900M

Ausführung:

Unterhemd

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

M

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.300 kg

Diese Multifunktionskleidung bietet alles, was man von einem Baselayer erwarten kann. XWARM reguliert Ihre Körpertemperatur und hält auch bei extremer Kälte warm und trocken. Das Material besteht aus einer Innenschicht aus Kanalstrick-Polypropylen, das Feuchtigkeit vom Körper in die Außenschicht ableitet, wo sie von der Merinowolle absorbiert wird. Empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C. Bleiben Sie warm und trocken - auch z. B. bei ortsgebundenen Arbeiten in klirrender Kälte!. 70% Merinowolle, 30% Polypropylen, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 275 g/m²