Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Unterhose 2er-Pack High Vis Gelb/Grau XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterhose 2er-Pack High Vis Gelb/Grau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 720510793394XS

  • Ausführung - Unterhose

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509717103

Sonepar Artikelnummer

121142541

Hersteller Artikelnummer

720510793394XS

Hersteller Typ

720510793394XS

Hersteller Artikel Nr.:

720510793394XS

Ausführung:

Unterhose

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Größe (US/CA):

XS

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61082200

Gewicht:

0.100 kg

Die Unterhosen sind in High Vis Farbe und Camoprint erhältlich.