BLAKLAEDER - Unterhose WARMMittelgrau/Schwarz 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1849173296995XL
Ausführung - Unterhose
Werkstoff - Wolle
Farbe - grau
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509705520
Sonepar Artikelnummer
121035479
Hersteller Artikelnummer
1849173296995XL
Hersteller Typ
1849173296995XL
Hersteller Artikel Nr.:
1849173296995XL
Ausführung:
Unterhose
Werkstoff:
Wolle
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61071900
Gewicht:
0.300 kg
Diese wärmende Basislage hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Wärmezonen befinden sich an der Rückseite und an den Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt. Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält. Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C. Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!. 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²


