BLAKLAEDER - Unterhose WARMMittelgrau/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184917329699XL
Ausführung - Unterhose
Werkstoff - Wolle
Farbe - grau
Größe (US/CA) - XL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509423448
Sonepar Artikelnummer
121035483
Hersteller Artikelnummer
184917329699XL
Hersteller Typ
184917329699XL
Hersteller Artikel Nr.:
184917329699XL
Ausführung:
Unterhose
Werkstoff:
Wolle
Farbe:
grau
Größe (US/CA):
XL
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61071900
Gewicht:
0.300 kg
Diese wärmende Basislage hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Wärmezonen befinden sich an der Rückseite und an den Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt. Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält. Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C. Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!. 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²


