Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Unterhose XLIGHT, 100% MerinowolleDunkelgrau/Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterhose XLIGHT, 100% MerinowolleDunkelgrau/Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184417349835XL

  • Ausführung - Unterhose

  • Werkstoff - Wolle

  • Farbe - gelb

  • Größe (US/CA) - XL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509595138

Sonepar Artikelnummer

121035461

Hersteller Artikelnummer

184417349835XL

Hersteller Typ

184417349835XL

Hersteller Artikel Nr.:

184417349835XL

Ausführung:

Unterhose

Werkstoff:

Wolle

Farbe:

gelb

Größe (US/CA):

XL

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61071900

Gewicht:

0.200 kg

Dünne und nachgiebige lange Unterhose mit verstärkten Knien aus 100% Merinowolle die das ganze Jahr warm und trocken hält. Das Material besteht aus extra dünner Merinowolle, die gute Isolation mit exzellenten Transport- und Temperaturregulierungs Eigenschaften. Empfohlen bei Temperaturen zwischen +10°C und -10°C. 100% Merinowolle, Single Jersey, 160 g/m²