Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Unterhose XWARM, 100% MerinowolleMittelgrau/Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterhose XWARM, 100% MerinowolleMittelgrau/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1845173696994XL

  • Ausführung - Unterhose

  • Werkstoff - Wolle

  • Farbe - grau

  • Größe (US/CA) - 4XL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509593530

Sonepar Artikelnummer

121035465

Hersteller Artikelnummer

1845173696994XL

Hersteller Typ

1845173696994XL

Hersteller Artikel Nr.:

1845173696994XL

Ausführung:

Unterhose

Werkstoff:

Wolle

Farbe:

grau

Größe (US/CA):

4XL

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61071900

Gewicht:

0.400 kg

Diese isolierende lange Unterhose hält den Körper bei kaltem Wetter warm und trocken. Die lange Unterhose ist zweifarbig mit roten Nähten und besteht aus 100% Merinowolle die bessere Isolierung und Transporteigenschaften, die warm und trocken halten, bietet. Empfohlen bei Temperaturen zwischen -5°C und -30°C. 100% Wolle, Merino, Interlock, 260 g/m²