Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Unterwäsche Set LIGHTSchwarz/Kornblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterwäsche Set LIGHTSchwarz/Kornblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6810170799854XL

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - 4XL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509423677

Sonepar Artikelnummer

121045813

Hersteller Artikelnummer

6810170799854XL

Hersteller Typ

6810170799854XL

Hersteller Artikel Nr.:

6810170799854XL

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

4XL

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.600 kg

Das Baselayer LIGHT leitet Feuchtigkeit effektiv von der Haut weg. Oberteil und lange Unterhose bestehen aus Polyester mit weichem Tragekomfort, das den Körper bei jeder körperlichen Aktivität warm, trocken und behaglich hält. Das Kanalstrick-Gewebe schafft einen Luftraum zwischen Körper und Kleidung, der für höhere Wärmeisolierung sorgt. Einsatz zu jeder Jahreszeit, +10°C bis -10°C, wann immer funktionelle Atmungsaktivität auf der Haut verlangt wird. 100 % Polyester, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 170 g/m²