Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Unterwäsche Set LIGHTSchwarz/Kornblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterwäsche Set LIGHTSchwarz/Kornblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 681017079985M

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - M

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509422434

Sonepar Artikelnummer

121045815

Hersteller Artikelnummer

681017079985M

Hersteller Typ

681017079985M

Hersteller Artikel Nr.:

681017079985M

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

M

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.600 kg

Das Baselayer LIGHT leitet Feuchtigkeit effektiv von der Haut weg. Oberteil und lange Unterhose bestehen aus Polyester mit weichem Tragekomfort, das den Körper bei jeder körperlichen Aktivität warm, trocken und behaglich hält. Das Kanalstrick-Gewebe schafft einen Luftraum zwischen Körper und Kleidung, der für höhere Wärmeisolierung sorgt. Einsatz zu jeder Jahreszeit, +10°C bis -10°C, wann immer funktionelle Atmungsaktivität auf der Haut verlangt wird. 100 % Polyester, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 170 g/m²