Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Unterzieh T-Shirt XLIGHT, 100% MerinoDunkelgrau/Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Unterzieh T-Shirt XLIGHT, 100% MerinoDunkelgrau/Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 479817349835M

  • Ausführung - Unterhemd

  • Werkstoff - Wolle

  • Farbe - gelb

  • Größe (US/CA) - M

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509545447

Sonepar Artikelnummer

121043695

Hersteller Artikelnummer

479817349835M

Hersteller Typ

479817349835M

Hersteller Artikel Nr.:

479817349835M

Ausführung:

Unterhemd

Werkstoff:

Wolle

Farbe:

gelb

Größe (US/CA):

M

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.180 kg

Dünnes und leichtes Unterzieh T-Shirt aus 100% Merinowolle, das das ganze Jahr warm und trocken hält. Das Material besteht aus extra dünner Merinowolle, die gute Isolation, exzellenten Feuchtigkeitstransport und Temperaturregulation bietet. Empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C. 100% Merinowolle, Single Jersey, 160 g/m²