BLAKLAEDER - UV Polo Shirt Hi-VisHigh Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339110113300S
Größe (US/CA) - S
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 61052010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509501030
Sonepar Artikelnummer
121040236
Hersteller Artikelnummer
339110113300S
Hersteller Typ
339110113300S
Hersteller Artikel Nr.:
339110113300S
Größe (US/CA):
S
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61052010
Gewicht:
0.200 kg
Komfortables High Vis Polo Shirt mit geripptem Kragen. Verstärkte Kragen- und Schulternähte. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, höhere Sichtbarkeit bei Arbeiten in extremen Bedingungen und EN 13758-2 LSF 40+ Solar UV Schutz Eigenschaften. 100% Polyester, Birdseye Strick, UV-Schutz, 130g/m²


