Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - UV Shirt High Vis Langarm High Vis Gelb XXS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - UV Shirt High Vis Langarm High Vis Gelb XXS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 338310113300XXS

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61099020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509883525

Sonepar Artikelnummer

121137896

Hersteller Artikelnummer

338310113300XXS

Hersteller Typ

338310113300XXS

Hersteller Artikel Nr.:

338310113300XXS

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.330 kg

Langärmliges Shirt mit UV-Schutz und V-Auschnitt. Atmungsaktives und leichtes Strickmaterial mit Struktur. Feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften für ein angenehmes und luftiges Gefühl am Körper. Zertifiziert nach EN 471/EN ISO 20471 Klasse 2.