BLAKLAEDER - UV Shirt High Vis LangarmHigh Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338310113300M
Größe (US/CA) - M
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509379912
Sonepar Artikelnummer
121039980
Hersteller Artikelnummer
338310113300M
Hersteller Typ
338310113300M
Hersteller Artikel Nr.:
338310113300M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.330 kg
Langärmliges Shirt mit UV-Schutz und V-Auschnitt. Bestehend aus Stretch-Stoff mit Anti-Geruch Funktion und zertifiziert nach EN 471/EN ISO 20471 Klasse 2. 100% Polyester, Birdseye Strick, UV-Schutz, 130g/m²


