BLAKLAEDER - UV Shirt High Vis LangarmHigh Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338110703300S
Größe (US/CA) - S
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509369111
Sonepar Artikelnummer
121039933
Hersteller Artikelnummer
338110703300S
Hersteller Typ
338110703300S
Hersteller Artikel Nr.:
338110703300S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.330 kg
Langarm High-Vis T-Shirt mit V-Kragen und flexiblen Reflexstreifen in einem neuen komfortablen Material. Dieser Stoff hat den Baumwoll-Anteil innenliegend und den Polyester-Anteil außenliegend. Das gewährleistet ein Maximum an Tragekomfort und ist garantiert geruchshemmend. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz Eigenschaften. 55% Baumwolle, 45% Polyester, Polo-Strick, 185g/m²


