Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - UV Shirt High Vis LangarmHigh Vis Gelb XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - UV Shirt High Vis LangarmHigh Vis Gelb XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 338510133300XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509523971

Sonepar Artikelnummer

121040008

Hersteller Artikelnummer

338510133300XXL

Hersteller Typ

338510133300XXL

Hersteller Artikel Nr.:

338510133300XXL

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.350 kg

High Vis Langarm T-Shirt aus einem feuchtigkeitstransportierenden Material. Es hat unterbrochene Reflexstreifen mit Stretch für optimale Bewegungsfreiheit und UPF 40+. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS Klasse 2, S-4XL Klasse 3, hochsichtbare Kleidung und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz Eigenschaften. 100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²