BLAKLAEDER - UV Shirt High Vis LangarmHigh Vis Orange M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338510135300M
Größe (US/CA) - M
Farbe - orange
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509524015
Sonepar Artikelnummer
121040012
Hersteller Artikelnummer
338510135300M
Hersteller Typ
338510135300M
Hersteller Artikel Nr.:
338510135300M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
orange
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.350 kg
High Vis Langarm T-Shirt aus einem feuchtigkeitstransportierenden Material. Es hat unterbrochene Reflexstreifen mit Stretch für optimale Bewegungsfreiheit und UPF 40+. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS Klasse 2, S-4XL Klasse 3, hochsichtbare Kleidung und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz Eigenschaften. 100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²


