BLAKLAEDER - UV Shirt High Vis LangarmHigh Vis Rot XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338310115500XXL
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - rot
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509470190
Sonepar Artikelnummer
121040000
Hersteller Artikelnummer
338310115500XXL
Hersteller Typ
338310115500XXL
Hersteller Artikel Nr.:
338310115500XXL
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.330 kg
Langärmliges Shirt mit UV-Schutz und V-Auschnitt. Bestehend aus Stretch-Stoff mit Anti-Geruch Funktion und zertifiziert nach EN 471/EN ISO 20471 Klasse 2. 100% Polyester, Birdseye Strick, UV-Schutz, 130g/m²


