Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - UV Shirt High Vis LangarmHigh Vis Rot XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - UV Shirt High Vis LangarmHigh Vis Rot XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 338310115500XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509470206

Sonepar Artikelnummer

121040001

Hersteller Artikelnummer

338310115500XXXL

Hersteller Typ

338310115500XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

338310115500XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.330 kg

Langärmliges Shirt mit UV-Schutz und V-Auschnitt. Bestehend aus Stretch-Stoff mit Anti-Geruch Funktion und zertifiziert nach EN 471/EN ISO 20471 Klasse 2. 100% Polyester, Birdseye Strick, UV-Schutz, 130g/m²