Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - UV T-Shirt High Vis High Vis Rot 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - UV T-Shirt High Vis High Vis Rot 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3386101355005XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509834862

Sonepar Artikelnummer

121137900

Hersteller Artikelnummer

3386101355005XL

Hersteller Typ

3386101355005XL

Hersteller Artikel Nr.:

3386101355005XL

Größe (US/CA):

5XL

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunstfaser

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.270 kg

High Vis T-Shirt aus einem feuchtigkeit-transportierenden Material. Das T-Shirt hat unterbrochene Reflexstreifen aus Stretch für optimale Bewegungsfreiheit, so wie UV-Schutz 40+. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2 und EN 13758-2 UPF 40+.