Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - UV T-Shirt High Vis High Vis Rot 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - UV T-Shirt High Vis High Vis Rot 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3420101355005XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509864227

Sonepar Artikelnummer

121138128

Hersteller Artikelnummer

3420101355005XL

Hersteller Typ

3420101355005XL

Hersteller Artikel Nr.:

3420101355005XL

Größe (US/CA):

5XL

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunstfaser

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.270 kg

High Vis T-Shirt mit Rundhalsausschnitt aus leichtem Strickgewebe mit Struktur für die Belüftung. Das Material hat feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften für ein angenehmes und trockenes Gefühl am Körper. Unterteilter, reflektierender Besatz für gute Belüftung und Stretch Eigenschaften, die hervorragende Bewegungsfreiheit ermöglichen. UV-Schutz 40+. Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+ und EN ISO 20471, Klasse 3.