Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - UV T-Shirt High Vis High Vis Rot XXS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - UV T-Shirt High Vis High Vis Rot XXS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 338210115500XXS

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61099020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509429495

Sonepar Artikelnummer

121137895

Hersteller Artikelnummer

338210115500XXS

Hersteller Typ

338210115500XXS

Hersteller Artikel Nr.:

338210115500XXS

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunstfaser

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.270 kg

UV T-Shirt mit kurzen Ärmeln und V-Ausschnitt. Weiche Reflektoren folgen der Bewegung. Leichter Strickstoff mit Struktur für die Belüftung. Feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften für ein angenehmes und trockenes Gefühl am Körper. Zertifiziert nach EN 471 / ISO 20471 Klasse 2. Das Kleidungsstück schützt vor UV-Strahlen und hat einen LSF von 40+. Der Reflex ist ein Reflextransfer. Das T-Shirt ist EN zertifiziert sowohl für High Vis, als auch UV.