BLAKLAEDER - UV T-Shirt High VisHigh Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3420101333004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509616437
Sonepar Artikelnummer
121040515
Hersteller Artikelnummer
3420101333004XL
Hersteller Typ
3420101333004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3420101333004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.270 kg
High Vis T-Shirt mit Rundhalsausschnitt aus einem Feuchtigkeit transportierenden Material. Unterteilter, reflektierender Besatz für gute Belüftung und Stretch Eigenschaften, die hervorragende Bewegungsfreiheit ermöglichen. UV-Schutz 40+. Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+ und EN ISO 20471, Klasse 3. 100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²


