BLAKLAEDER - UV T-Shirt High VisHigh Vis Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338610133300L
Größe (US/CA) - L
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509445679
Sonepar Artikelnummer
121040029
Hersteller Artikelnummer
338610133300L
Hersteller Typ
338610133300L
Hersteller Artikel Nr.:
338610133300L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.270 kg
High Vis T-Shirt aus einem feuchtigkeit-transportierenden Material. Das T-Shirt hat unterbrochene Reflexstreifen aus Stretch für optimale Bewegungsfreiheit, so wie UV-Schutz 40+. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2 und EN 13758-2 UPF 40+. 100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²


