BLAKLAEDER - UV T-Shirt High VisHigh Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338210113300M
Größe (US/CA) - M
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509379752
Sonepar Artikelnummer
121039956
Hersteller Artikelnummer
338210113300M
Hersteller Typ
338210113300M
Hersteller Artikel Nr.:
338210113300M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.270 kg
UV T-Shirt mit kurzen Ärmeln und V-Ausschnitt. Weiche Reflektoren folgen der Bewegung. Material mit antibakterieller Funktion. Zertifiziert nach EN 471 / ISO 20471 Klasse 2. Das Kleidungsstück schützt vor UV-Strahlen und hat einen LSF von 40+. Der Reflex ist ein Reflextransfer. Das T-Shirt ist EN zertifiziert sowohl für High Vis, als auch UV. 100% Polyester, Birdseye Strick, UV-Schutz, 130g/m²


