BLAKLAEDER - UV T-Shirt High VisHigh Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339710133389L
Größe (US/CA) - L
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509655092
Sonepar Artikelnummer
121040324
Hersteller Artikelnummer
339710133389L
Hersteller Typ
339710133389L
Hersteller Artikel Nr.:
339710133389L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.270 kg
Wenn Sie draußen arbeiten, wissen Sie welchen Wert Kleidung hat, die bei hohen Temperaturen gut funktioniert. Dieses funktionelle T-Shirt hat strategisch positionierte Mesh Einsätze in den Haupt Schweißzonen und Einsätze für optimalen Feuchtigkeitstransport. Die Nähte unter den Armen sind für geringere Abnutzung platziert. Der Stoff ist UV behandelt, um vor Sonnenstrahlen zu schützen und er hat auch eine Anti-Geruch Funktion. Das T-Shirt hat geformte Transfer Reflexstreifen, die der Bewegung des Körpers folgen. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit und EN 13758-2 UPF 40+. 100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²


